Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb, 11-teilig
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb, 11-teilig - 1
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb, 11-teilig - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb, 11-teilig

Extra lange Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
11-teiliges Sortiment mit Ring- und Maulschlüssel


  • Die extrem starke und um 15° geneigten Maulseite löst auch festsitzende Schrauben

  • Ringseite um 15° abgewinkelt für mehr Freiraum für die Finger

  • Für das kraftvolle Anziehen ist die Ringseite mit 12 Zähnen

  • Entspricht Norm DIN 3113A / ISO 3318 / 7738

  • Die vielseitige Verwendbarkeit reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit