Antrieb: Ringseite POWERDRIV 12-kt.
Norm: DIN 3113A / ISO 3318 / 7738
Geometrie: Ringseite 15°, abgewinkelt, Maulstellung 15°
Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche: Verchromt, Köpfe und Ring poliert
Inhalt: 12 Teile
Je 1 Ringmaulschlüssel extra lang mit SW 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!