Antrieb: Ringseite POWERDRIV 12-kt.
Norm: DIN 3113B / ISO 3318
Geometrie: Ringseite abgekröpft 10º, Maulstellung 15
Minimierte Außenmaße, ausgeprägte, gerundete Konturen und entschärfte Kanten, charakterisieren die schmale Bauform
Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche: Verchromt, Köpfe und Ring poliert
Inhalt: 21 Teile
Je 1 Ringmaulschlüssel mit SW 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 41, 46
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!