Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rundbürste für Schleifmaschinen mit Welldraht aus Edelstahl
Zum Bearbeiten von Edelstahl und Aluminium
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Geeignet zum Entfernen von Rost, Farbe, Graten, Schweißrückständen usw.
- Die Bürsten aus besonders widerstandsfähigem gewelltem Stahldraht bieten eine gleichmäßige Bearbeitung und lange Standzeit
- Drahtbürsten aus Edelstahl sind zum Bearbeiten von Edelstahl und Aluminium vorgesehen
- Zopfdrahtbürsten aus Einsatzstahl eignen sich besonders gut für Arbeiten, bei denen ein aggressiverer Materialabtrag erforderlich ist
Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen!
Vor der Verwendung von Bürsten an Elektro- oder Druckluftgeräten prüfen, ob diese dafür vorgesehen sind
Sicherstellen, dass die maximal zulässige Drehzahl (max. U/min) nicht überschritten wird
Sicherstellen, dass die Schutzvorrichtungen des Geräts befestigt sind
Die Bürsten entsprechen der Norm UNI EN 1083
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!