Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Rohrbieger mit Handratsche
Rohrbieger mit Handratsche - 1
Rohrbieger mit Handratsche - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrbieger mit Handratsche

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Problemlose Biegung bis 180°

  • Zum Biegen geglühter Kupferrohre bis 16 mm Durchmesser und Rohkupferstäbe bis 14 mm Durchmesser

  • Der sehr enge Drehradius ermöglicht Drehen und Gegendrehen auch bei sehr beengten Platzverhältnissen

  • Lieferung komplett mit Matrizen in stoßfestem Kunststoffgehäuse