Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Manueller hydraulischer Rohrbieger, oben
Manueller hydraulischer Rohrbieger, oben - 1
Manueller hydraulischer Rohrbieger, oben - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Manueller hydraulischer Rohrbieger, oben

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Stufenweiser Kolbenvorschub (nicht ruckartig)

  • Problemlose Biegung bis zu 90°

  • Schwenkkopf und Schnellspannsystem

  • Rohrdurchmesser, Biegeradius und Position der Gabelzinken sind auf jeder Matrix angegeben

  • Nicht geeignet für grobe Kupferrohre (Kupferstangen)

  • Lieferung komplett mit Matrizen in stoßfestem Kunststoffgehäuse
Hinweis

Inklusive Matrix für Ø  26 mm, auch für vernetzte Polyethylenrohre (Geberit, Mepla, Rehau, Prineto etc.) geeignet



Inklusive Matrix für Ø  1/2 mm, Gas in Messing, wird nur zum Biegen von Stahlrohren verwendet, wobei sicherzustellen ist, dass die Arme korrekt auf der Gabel positioniert sind

Enthaltene Matrizen:
Durchm./mmBiegeradius/mBiegeradius/m
1025Aluminium
1235
1440
1548
1660
18
20
2270
24 (22R + Beschichtung)
26*
1/2 Zoll Gas**50Messing
*Nur geeignet für Rohre aus vernetztem Polyethylen, z. B. Prineto, Geberit, Mepla, Rehau
**Achtung:
• Die Messingmatrize wird nur zum Biegen von Stahlrohren verwendet
• Sicherstellen, dass die Arme korrekt auf der Gabel positioniert sind
Biegekapazität:
RohrtypDurchmesser x max. Dicke/mm
geglühtes KupferDurchm. 22 x 1,5
geglühtes Aluminium
geglühtes Messing
geglühter Stahl
EdelstahlDurchm. 22 x 1,5
vernetztes PolyethylenDurchm. 26 x 4
StahlgasleitungDurchm. 1/2 x 2,5
*Um Rohre mit einer PVC-Beschichtung zu biegen, die Matrize auswählen, die dem Durchmesser des Rohrs entspricht