Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Manueller hydraulischer Rohrbieger
Manueller hydraulischer Rohrbieger - 1
Manueller hydraulischer Rohrbieger - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Manueller hydraulischer Rohrbieger

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Stufenweiser Kolbenvorschub (nicht ruckartig)

  • Problemlose Biegung bis zu 90°

  • Gelenkkopf

  • Der Rohrdurchmesser und der Biegeradius sind auf jeder Matrix angegeben

  • Nicht geeignet für grobe Kupferrohre (Kupferstangen)

  • Lieferung komplett mit Matrizen in stoßfestem Kunststoffgehäuse
Enthaltene Matrizen:
Durchmesser/mmBiegeradius/mmMaterialtyp
1025Aus Aluminium gefertigt
1235
1440
1548
1660
1860
20
2270
26*
*Nur geeignet für Rohre aus vernetztem Polyethylen, z. B. Geberit, Mepla, Rehau usw.
Biegekapazität:
RohrtypDurchmesser x max. Dicke/mm
Rohkupfer und beschichtetes geglühtes KupferDurchmesser 10 bis 18 x 1,5
Rohkupfer Durchmesser 20 bis 22 x 1,5
Vernetztes PolyethylenDurchmesser 26 x 4
*Zum Biegen von Rohren mit einer PVC-Beschichtung die Matrize auswählen, die dem Durchmesser des Rohrs entspricht