Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sicherungs-Dichtmittel mit PTFE, mittlere Lösebeständigkeit
Dichtet Fugen an Metallrohren und -fittings mit konischem oder zylindrischem Gewinde hermetisch ab und macht sie gas- und wasserdicht (geeignet für warmes und kaltes Wasser)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Dichtet sofort auf bis zu 5 bar ab
Abgedichtete Fittings können bis etwa 5 bar standhalten. Nach dem finalen Aushärten können sie einem Druck bis zum Berstdruck der Rohre standhalten
Mittelfestes anaerobes Dichtmittel
- Für Metallfittings bis 2"
- Ersetzt PFTE-Band und Hanf
- Einzelkomponenten-Produkte, konstruiert für Unterputzsysteme, Erstinstallationen und Wartung, wenn eine anschließende Demontage unwahrscheinlich ist
- Geeignet für Stahlrohre, Messing sowie verzinkte, vernickelte und verchromte Oberflächen
- Nicht geeignet für Kupferrohre
Zugelassen
- Zertifiziert vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (Reg. Nr. NG 5146AT0298)
- DIN EN 751-1 geprüft auf luftdichte, gasdichte und wasserdichte Eigenschaften
Dichtmittel für Gewinderohre und -stücke, das den Austritt von Gasen und Flüssigkeiten verhindert.
- Methan und LPG
- Warmes und kaltes Wasser
- Kühlsystemgase und -flüssigkeiten
Verwenden Sie Aceton, um die zu montierenden Oberflächen sorgfältig zu reinigen. Tragen Sie das Dichtmittel vor dem Zusammensetzen halb auf das Außengewinde und halb auf das Innengewinde der entsprechenden Teile auf. Sobald die Einstellung richtig ist, positionieren Sie den Verbinder nicht neu.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!