Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
FP Manschette
Brandschutzmanschette zur brandschutztechnischen Abschottung von Rohr- und Kabelleitungen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Intumeszierende, leistungsstarke Brandschutzmanschette:
- Feuerwiderstandklassen bis EI 240 U/U
- Schnelle und sichere Montage dank einfacher Verschließung
- Sehr gute Luftschalldämmung
- Absolut wartungsfrei
Bei Verwendung für die brandschutzklassifizierten Abschottungen sind die ETA 21/0081 und die Würth Montageanleitung zu beachten.
ETA 21/0080
Abschottung von Kabeln, Metal- und Kunststoffrohren in Massivwänden, leichten Trennwänden und Massivdecken. Feuerwiderstand klassifiziert für PVC, PE, PP und verschiedene Abwasserrohre oder Schallschutzrohre.
- PVC, PP und PP Rohre
- verschiedene Abwasser- oder Schallschutzrohre
- Kabelbündeln und Kabelkanäle
- isolierte Metallrohre
Abweichende Rohrdurchmesser und unterschiedliche Winkel der Rohrdurchführung können mit der Auswahl der Manschettengröße abgefangen werden.
Die Manschette muss beidseitig der Wand und unterseitig bei Decken montiert werden.
Vor die Manschette befestigt wird, sind alle Restfugenspalte in der Öffnung sind ACR 240, fallweise ACR 240 und Mineralwolle zu verfüllen.
Die Manschette wird mittels des Steckmechanismus geöffnet und um das Rohr gelegt. Anschließend wieder mittels Dübeln an der Wand oder Decke befestigt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!