Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rohrschelle TIPP®-Robust Silikon
Zweischraubenschelle für höhere Belastungsanforderungen in Heizungsbau, Sanitärinstallation, Rohrleitungsbau, bei Heißwasseranlagen und Dampfleitungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
2 Verschlussschrauben
Bessere Anpassung an Toleranzen der Rohrabmessungen
Verschlussschraube mit Sicherungsschraube
Schraube gegen Herausfallen gesichert
Silikoneinlage
Hochtemperaturbeständig bis +225°C
Geeignet für Anlagen, die DIN 4109 entsprechen müssen
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Maße bei kleinstmöglichem Rohrdurchmesser der einzelnen Abmessung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!