Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rohrschelle TIPP®-Robust
Zweischraubenschelle für höhere Belastungsanforderung im Heizungsbau, der Sanitärinstallation, Anlagenbau, Maschinenbau und Rohrleitungsbau
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
2 Verschlussschrauben
Bessere Anpassung an Toleranzen der Rohrabmessungen
Verschlussschraube mit Sicherungsschraube
Schraube gegen Herausfallen gesichert
Abgekröpfte Verschlusslasche (bis Spannbereich 196–203 mm)
Größere Öffnungswinkel, Rohr kann leichter eingelegt werden
Gummieinlage
- Für DIN 4109
- Ozonbeständig nach DIN 53509-1 bzw. ISO 1431/1
- Alterungsbeständig nach DIN 53508
- Nicht beständig gegen Öle, Fette und Kraftstoffe
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Maße bei kleinstmöglichem Rohrdurchmesser der einzelnen Abmessung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!