Rohrschelle zur Sicherung von geraden und gebogenen Rohren und Schläuchen. Das Gehäuse der Rohrschelle hat eine offene Struktur mit einer Bohrung zur sicheren Befestigung und Schwingungsdämpfung. Das Gehäuse kann einzeln oder mit einer Stahlplatte zur Befestigung nach dem Schweißen geliefert werden. Ideal für Umgebungen, die mechanischen Belastungen ausgesetzt sind. Sowohl einfache als auch doppelte Rohrschellen sind in Standardgrößen für mechanische Nennanforderungen erhältlich
Eigenschaften und Vorteile
- Hohe Zugfestigkeit
- Hohe Abriebfestigkeit
- Kältebeständigkeit
- DIN 3015
- Rohrschellengehäuse aus Polypropylen mit Stahlplatte
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!