- Zellulosefasermaterial, hergestellt in einem trockenen Produktionsverfahren, besser als Papiertücher oder Putztücher
- Widerstandsfähigkeit: sehr hoch, egal ob trocken oder feucht. Zerfällt nicht und zersetzt sich nicht. Geeignet für Schmirgelpasten, Poliermittel, Lösungsmittel, Imprägniermittel, Wachse, Färbemittel, Reinigungsmittel usw.
- Saugfähigkeit: sehr hoch für Wasser (500 %), Schmierfette, Öle (700 %), Tinte
- Sehr weich. Besser als Vliesgewebe und Baumwolle. Geeignet für alle Reinigungs- und Polierarbeiten, selbst für anspruchsvolle.
Gewichtstoleranz +/- -5%
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Reinigen, Polieren, Trocknen, Auftragen von Schmirgelpasten usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!