Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gerüst HD-678
Modulares Gerüst aus verzinktem Stahl für den professionellen Einsatz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- 30 x 20 mm rechteckige Sprossen mit rutschfesten Nuten für stabileren Halt und hohe Beständigkeit
- Sprossen in einem Abstand von 27 cm, damit jede Strebe als vertikale Leiter verwendet werden kann und die maximale Kapazität für die Neupositionierung der Ablagen bietet
- Vertikales Rohr aus robustem Stahl, Durchmesser 38 x 1,5 mm
- Streben mit kalibrierter Kupplung und stoßdämpfender verstärkter Kante
- Dank robusten Sperrklinken sind keine Bolzen und Befestigungsschrauben erforderlich
- Verstellbare stabilisierende Montagehalterungen mit Faltstütze mit Doppelklemme zur effektiven Anpassung an die Einstellung und zur Gewährleistung der Sicherheit beim Neupositionieren des Gerüsts
- Arbeitsfläche mit Durchlassluke und winddichter Schlossfalle aus Stahlrahmen und Holzoberfläche, die mit wasserdichtem, schmutzabweisendem Harz behandelt wird und selbst bei Nässe eine rutschfeste Griffstruktur aufweist
- Zweiteiliger Fuß mit Rädern mit Durchmesser 125 mm, abriebfestem rotem Stützband und druckfestem Kern
- Inhalt: 4 vertikale Streben (Schultern), 2 horizontale Mittelschienen, 2 horizontale Endschienen, 1 Arbeitsfläche mit Luke, 2 kurze Leitschienen-Querverstrebungen, 2 lange Leitschienen-Querverstrebungen, 8 diagonale Stangen, 2 Basiskomponenten, 4 stabilisierende Montagewinkel
Entspricht der europäischen Norm EN 1004 und italienischen Gesetzesverordnung 81/08
Geeignet für nicht verankerte Verwendung (lesen Sie die Bedienungsanleitung)
Bei Verwendung der Verlängerungen für Steigungen muss das Rollgerüst immer verankert werden
Technische Daten: | Konfigurationen | Beschreibung | HD-678-01 | HD-678-02 | HD-678-03 | HD-678-04 |
Grundmaße/m | 1,60 x 0,80 | |||
Tragfähigkeit kg/m² | 200 | |||
Höhe des Gerüsts/m | 1,93 | 3,54 | 5,16 | 6,78 |
Höhe der Arbeitsfläche/m | 0,92 | 2,53 | 4,15 | 5,77 |
Nutzhöhe/m | 2,92 | 4,53 | 6,15 | 7,77 |
4 stabilisierende Montagehalterungen HD | - | Ja | Ja | Ja |
Arbeits- und Wartungsflächen | 1 | 1 | 2 | 3 |
Entspricht der europäischen Norm EN 1004 und italienischen Gesetzesverordnung 81/08
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!