Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Werkstoff: Edelstahl (AISI 304, 1.4301)
Grundrosetten aus POM mit beidseitiger Federlagerung
Schnelle Montage, da der Türdrücker nicht auf der Grundrosette vormontiert ist
Durchgängige Befestigung
Für Türstärken von 38 bis 42 mm
Lieferumfang:
- Montageanleitung
- Drückervierkant/ Wechselstift 8 x 120 mm verzinkt
- Winkelschraubendreher SW 3
- Madenschraube DIN 914 M6 x 6 mm mit Schraubensicherung
- spezielle Spanplattenschrauben ohne Spitze 4 x 50 mm, verzinkt
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Für Türstärken von 38 mm bis 42 mm
Bei allen gängigen Innentüren einsetzbar
Einsetzbar für den privaten Wohnbereich z. B. Zimmer-, Bad- und Wohnungseingangstüren
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!