Neues Design, misst den Abstand zum Hindernis mit 4 unabhängigen Modulen
High-Tech-Mikroprozessor sorgt für Stabilität und Funktion in allen Situationen
Das Radar wird am hinteren Stoßfänger angebracht und erkennt Hindernisse in einem Abstand von bis zu 2 m
Anzeige der genauen Entfernung zum Hindernis auf dem Display und integrierter Summer zur Warnung vor direkten Hindernissen
Sensoren können überlackiert werden
Merkmale:
- 4 Sensoren
- SUMMER mit drei Lautstärken
- Kleineres DISPLAY zur Anzeige des tatsächlichen Abstands zum Hindernis
- Automatische Kalibrierung mit digitalem Störfilter
Installationshinweise:
- Sensorabstand ca. 30-50 cm
- Bodenabstand 50-70 cm
- Abstand von Stoßfängerecken ca. 10 cm
- Platzieren Sie den Sensor so, dass das Symbol ⇧ nach oben weist.
- Verbinden Sie den Sensor in der richtigen Reihenfolge mit der Steuereinheit. Vermeiden Sie es, die Leiter bei der Installation zu beschädigen.
- Verbinden Sie den roten Leiter mit dem Pluspol der Rückfahrleuchte.
- Verbinden Sie den schwarzen Leiter mit dem Metallrahmen (Erde)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!