Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Einparksensor
Einparksensor - 1
Einparksensor - 2
Einparksensor - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einparksensor

Ausrüstung hinterer Bereich

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Neues Design; misst den Abstand vom Hindernis mit 4 unabhängigen Modulen



Neuer High-Tech-Mikroprozessor sorgt für Stabilität und Funktionsqualität



Auf den Stoßfängern des Fahrzeugs montiert, erkennt Hindernisse aus einer Entfernung von 1,6 m bis 30 cm



Akustischer Alarm mit Summer, wenn ein Hindernis erkannt wird



Einstellbare Empfindlichkeit



Möglichkeit, Hindernisse an Stoßfängern oder Abschleppstangen auszuschließen



Sensoren können mit dem mitgelieferten Karton als Schablone übermalt werden



Merkmale:


  • 4 Ultraschallsensoren

  • SUMMER mit 3 Geräuschpegeln

  • Absorption >50 mA (nur bei eingeschaltetem Armaturenbrett und eingelegtem Rückwärtsgang)

  • Erfassungsabstand von 1,6 m