Neues Design; misst den Abstand vom Hindernis mit 4 unabhängigen Modulen
Neuer High-Tech-Mikroprozessor sorgt für Stabilität und Funktionsqualität
Auf den Stoßfängern des Fahrzeugs montiert, erkennt Hindernisse aus einer Entfernung von 1,6 m bis 30 cm
Akustischer Alarm mit Summer, wenn ein Hindernis erkannt wird
Einstellbare Empfindlichkeit
Möglichkeit, Hindernisse an Stoßfängern oder Abschleppstangen auszuschließen
Sensoren können mit dem mitgelieferten Karton als Schablone übermalt werden
Merkmale:
- 4 Ultraschallsensoren
- SUMMER mit 3 Geräuschpegeln
- Absorption >50 mA (nur bei eingeschaltetem Armaturenbrett und eingelegtem Rückwärtsgang)
- Erfassungsabstand von 1,6 m
Installationshinweise:
- Abstand zwischen Sensoren ca. 30 bis 60 cm
- Abstand vom Boden ca. 45 bis 65 cm
- Der Einbau von Sensoren in Höhen ≤ 35 cm ist nicht geeignet und es wird dringend davon abgeraten
- Den Sensor nacheinander an das Steuergerät anschließen
- Abflachung oder Perforation der Drähte während der Installation vermeiden
- Den roten Draht mit dem Pluspol und den schwarzen Draht mit dem Minuspol der Rückfahrleuchte verbinden
- Beim Lackieren darauf achten, dass keine Farbe oder Schmutz in die Modulmulde gelangt, da dies den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern könnte
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!