Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rundbürste für Schleifmaschinen mit dicht zusammengerolltem, kurzem Stahldraht
Empfohlen für schwerere, aggressivere Verarbeitungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Geeignet zum Entfernen von Rost, Farbe, Graten, Lötrückstand usw.
- Die Bürsten mit hochfestem, gewickeltem Stahldraht ermöglichen eine lang anhaltende, gleichmäßige Verarbeitung von Oberflächen
- Die INOX-Stahldrahtbürsten werden für die Verwendung auf INOX-Stahl und -Aluminium empfohlen
- Zopf-Drahtbürsten aus gehärtetem Stahl werden besonders für aggressivere Arbeiten und das Abheben von Material empfohlen
Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen!
Eignung prüfen, bevor die Bürsten auf Elektrowerkzeugen oder an Reifen verwendet werden
Sicherstellen, dass die zulässige Höchstdrehzahl (max. U/min) nicht überschritten wird.
Prüfen, ob Schutzausrüstung für die Werkzeuge verfügbar ist.
Die Bürsten wurden gemäß UNI EN 1083 gefertigt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!