Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rundbürste Edelstahl gezopft mit Bohrung
Ideal für die Vor- und Nachbearbeitung von Edelstahl- und Aluminium-Schweißnähten (Kehl- und Stumpfnaht). Für mittelschwere bis schwere Bürstarbeiten.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kein frühzeitiges Öffnen der Bündel möglich, falls die Bürste schräg angesetzt wird
- Aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit durch die links gezopfte Rundbürste
- Für den Einsatz auf Winkelschleifern
- Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.
- Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!
Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse) | ||||
Maßnahme | Umfangsgeschwindigkeit | Bürstendurchmesser | Drahtstärke | Besatzlänge |
Bürstwirkung erhöhen | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Bürstwirkung verringern | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
Bürste überträgt Grat | ↓ | ↑ | ↓ |
Anwendungen | Umfangsgeschwindigkeit [in m/s] | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten | ||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Entgraten | 25 - 35 | |||||||
Schweißnahtreinigung | 35 - 45 | |||||||
Entfernung von Zunder | 35 - 45 | |||||||
Politur | 30 - 40 | |||||||
Kunststoffbearbeitung | 15 - 25 |
- Entfernen von Zunder, Rost, Lack, Schlacke und Gummirückständen
- Schalungsreinigung von Betonresten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!