Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Rundbürste Edelstahl gezopft mit Bohrung
Rundbürste Edelstahl gezopft mit Bohrung - 1
Rundbürste Edelstahl gezopft mit Bohrung - 2
Rundbürste Edelstahl gezopft mit Bohrung - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rundbürste Edelstahl gezopft mit Bohrung

Ideal für die Vor- und Nachbearbeitung von Edelstahl- und Aluminium-Schweißnähten (Kehl- und Stumpfnaht). Für mittelschwere bis schwere Bürstarbeiten.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Kein frühzeitiges Öffnen der Bündel möglich, falls die Bürste schräg angesetzt wird

  • Aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit durch die links gezopfte Rundbürste

  • Für den Einsatz auf Winkelschleifern
Hinweis
  • Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.

  • Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!
Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse)
MaßnahmeUmfangsgeschwindigkeitBürstendurchmesserDrahtstärkeBesatzlänge
Bürstwirkung erhöhen
Bürstwirkung verringern
Bürste überträgt Grat
AnwendungenUmfangsgeschwindigkeit [in m/s]
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten
1520253035404550
Entgraten 25 - 35
Schweißnahtreinigung 35 - 45
Entfernung von Zunder 35 - 45
Politur 30 - 40
Kunststoffbearbeitung15 - 25