Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Rundschnur NBR70 schwarz
Rundschnur NBR70 schwarz - 1
Rundschnur NBR70 schwarz - 2
Rundschnur NBR70 schwarz - 3
Rundschnur NBR70 schwarz - 4
Rundschnur NBR70 schwarz - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rundschnur NBR70 schwarz

Zur schnellen und einfachen Herstellung von O-Ringen

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich
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
  • Werkstoff: NBR - Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

  • Medienbeständigkeit: Öl, Benzin, Fett, aliphatische Kohlenwasserstoffe (Propan, Butan, Mineralöle), verdünnte Säuren und Laugen

  • Temperaturbereich: -30°C - 100°C
Hinweis

Für die Maßtoleranz gilt die DIN ISO 3302–1, Toleranzklasse E1