Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rutschfester Filzschutz
Stoff (nichtgewebt) mit wasserdichter Folie zum temporären Schutz von Böden und Oberflächen im Allgemeinen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zuverlässiger Schutz
- Die dicke Filzschicht schützt vor Kratzern, die durch Arbeitsmaterial, Leitern, Werkzeuge usw. verursacht werden könnten
- Kann einfach zugeschnitten und leicht montiert werden
- Die Abdeckungsbahn kann wiederverwendet werden
saugstark
- Wirkungsvolles Aufsaugen von Farbtropfen, Lacken, Verdünnern, Öl, Wasser, Klebstoffen, Zement usw.
- Verhindert, dass Schmutz auf die Sohlen der Schuhe gerät und sich so verteilt
Wasserdicht und rutschfest
- Die Polyethylenfolie auf der Unterseite sorgt dafür, dass die Bahn nicht verrutscht und verhindert, dass unbeabsichtigt darauf verschüttete Flüssigkeiten die darunter liegende Oberfläche erreichen
- Verhindert Unfälle und gewährleistet so die Benutzersicherheit
Die zu schützende Fläche muss vollständig trocken sein. Keine Böden abdecken, die kürzlich verlegt wurden oder sich im Trocknungsprozess befinden, da diese sonst nicht vollständig trocknen können. Nicht für den Außenbereich geeignet. Aufgrund der Produktbeschaffenheit kann die Filzfarbe je nach Produktionscharge variieren, was jedoch keinen Einfluss auf die Qualität hat
Die technischen Ratschläge basieren auf unserer Erfahrung und sollten befolgt werden. Es handelt sich dabei jedoch ausschließlich um Richtangaben, die durch umfassende Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht von seiner Eigenverantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen.
Zum Schutz vor Flüssigkeiten, Schmutz, Kratzern (z. B. bei Marmor, Fliesen, Parkett, Teppichen, Industrieböden usw.) und zum Schutz aller Oberflächen, an denen Flächenstreichung, Renovierungsarbeiten-, Ausbau-, Montage- und Wartungsarbeiten durchgeführt werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!