- Zähe Hartmetall-Schneidkanten sind kompakt und abriebfest
- Die rote Beschichtung reduziert die Betriebstemperatur und Stromaufnahme der Säge
- Die rote Beschichtung verhindert die Bildung von Rost auf dem Sägeblatt
- Harz und Leim bleiben am Sägeblatt nicht haften
- Leise: Spezielle Nuten reduzieren den Lärmpegel
- Mit Spanbegrenzer zur Reduzierung von Rückschlägen
- Breitere Zähne im Vergleich zur Stammblattdicke verhindern ein Reiben des Sägeblatts im Werkstoff und somit Überhitzung
- Die rote Beschichtung ist frei von Blei, Cadmium, Schwermetallen und deren Derivaten
- Mit Universal-Bohrungen für Mitnehmerstift
Arbeitsschutz:
Bei Verwendung von Tischkreissägen muss eine Schutzvorrichtung verwendet werden. Auch wenn das Gerät sehr sicher ist, muss während der Arbeit persönliche Schutzausrüstung getragen werden.
Geeignet für das schnelle Schneiden von Holz, Holz mit Nägeln oder Klammern, nassem Holz, Mehrschichtplatten einschließlich Platten mit Betonresten, Wetterschenkeln usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!