Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Satinierwalze CERALINE
Zum Entfernen von leichten Kratzern, für nahezu ansatzfreies Mattieren und Satinieren sowie zum Angleichen vorgeschliffener Bleche. Für effektvolle Oberflächen, zum Reinigen von Oxidschichten aber auch zum Entfernen von Anlauffarben geeignet.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Extrem hohe Standzeit und deutlich weniger Wärmeentwicklung
Großer Außendurchmesser
Effektvoll und sehr langlebig
Das Hochleistungskeramikkorn sorgt für ein sehr markantes Schliffbild (Bürstenschliff) und erreicht sehr hohe Standzeiten.
Schnell und ansatzfrei
Durch das doppelimprägnierte Schleifvlies erzielt man sehr schnell und ansatzfrei das gewünschte Schliffbild.
Einfaches Zuordnen der Feinheitsstruktur
Die Farbmarkierung verhindert eine Verwechslung der Ausführungen.
- Bei hoher Drehzahl wirkt grobes Korn feiner, bei niedriger Zahl wirkt feines Korn gröber.
- Werkzeuge mit geringem Anpressdruck einsetzen; starker Anpressdruck führt zu vorzeitigem Verschleiß.
- Bei nicht ausreichender Spanabnahme nicht den Anpressdruck erhöhen, sondern eine gröbere Körnung einsetzen.
- Umfangsgeschwindigkeit: Vorgegeben von der verwendeten Maschine, jedoch max. 3.700 min-1.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!