Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rundbürste Stahl gezopft mit Schaft
Ideal für die Anwendung auf Stahl und Gussteilen. Für mittelschwere bis schwere Bürstarbeiten.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit durch den gezopften Draht
- Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Nuten und Vertiefungen
- Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe
- Für den Einsatz auf Geradschleifern und Bohrmaschinen
- Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 500 Watt verwenden
- Hohe Drehzahlen verbessern die Bürstleistung und die Standzeit
- Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.
- Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten sind Schutzbrillen und Schutzhandschuhe zu tragen!
Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse) | ||||
Maßnahme | Umfangsgeschwindigkeit | Bürstendurchmesser | Drahtstärke | Besatzlänge |
Bürstwirkung erhöhen | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Bürstwirkung verringern | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
Bürste überträgt Grat | ↓ | ↑ | ↓ |
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten | ||||||||
Anwendungen | Umfangsgeschwindigkeit [in m/s] | |||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Entgraten | 25 - 35 | |||||||
Schweißnahtreinigung | 35 - 45 | |||||||
Entfernung von Zunder | 35 - 45 | |||||||
Politur | 30 - 40 | |||||||
Kunststoffbearbeitung | 15 - 25 |
- Ideal zum Entfernen von Unterbodenschutz
- Entfernen von Zunder, Rost, Lack, Schlacke und Gummirückständen
- Entgraten von Kanten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!