Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Schallentkopplungsprofil SOUND STOP
Schallentkopplungsprofil SOUND STOP - 1
Schallentkopplungsprofil SOUND STOP - 2
Schallentkopplungsprofil SOUND STOP - 3
Schallentkopplungsprofil SOUND STOP - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schallentkopplungsprofil SOUND STOP

Widerstandsfähiges Profil zur Schalldämmung von Häusern und Holzkonstruktionen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
SOUND STOP ist ein Profil mit niedriger Dicke, das durch Bauten übertragenen Trittschall wirksam reduziert. Seine Wirkungsweise beruht auf dem Prinzip der Trennung von Holzbauteilen, die sich gegenseitig berühren, indem zwischen die Bauteile Material eingebracht wird, das die Übertragung von Vibrationen und damit von Geräuschen unterbricht.



Merkmale


  • aus starrem EPDM

  • hält üblichen Belastungen in Holzkonstruktionen stand

  • gleicht Baumaterialausdehnung aus

  • chemisch sehr stabil

  • schnell zu verlegen

  • mittig vorgeschnitten, wodurch zwei Größen mit einem Produkt angeboten werden