Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schalungsöl für Holz
Für Holzschalung, einsatzbereit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Auf Grundlage spezieller, in Wasser emulgierter Öle
- Die lösende Wirkung erleichtert das Entfernen der Schalung von den Elementen
- Verbessert das Erscheinungsbild von Betonprodukten
- Schützt die Schalung und verlängert deren Lebensdauer
- Erleichtert die Reinigung der Schalung
Lösungsmittelfrei
- Nicht brennbar
- Geruchsarm
- Benutzerfreundlich
Das Produkt nicht bei Temperaturen unter 5 °C oder bei bevorstehendem Regen oder auf nassen Oberflächen auftragen. Trennmittel vor Gebrauch aufrühren. Vor Frost schützen
Die gegebenen technischen Ratschläge erfolgen auf Grundlage unserer umfassenden Erfahrungen, sollten jedoch stets als Anhaltspunkte gelten, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer ist auf jeden Fall dafür verantwortlich, unsere Produkte persönlich zu testen, um ihre Eignung für die geplante Verwendung zu überprüfen.
Speziell zum Auftragen auf Holzschalungen geeignet. Kann je nach Absorption der verwendeten Platten unverdünnt oder verdünnt eingesetzt werden.
Die abzudeckenden Oberflächen müssen gereinigt werden. Produkt vor Gebrauch schütteln. Im Allgemeinen ist das Produkt sofort einsatzbereit, kann jedoch bei weniger absorbierenden Oberflächen kann im Verhältnis 1 Teil Trennmittel zu 2 oder 3 Teilen Wasser verdünnt werden. Bei neuen Platten wird empfohlen eine zweite Schicht aufzutragen, wenn die erste Schicht unmittelbar aufgesogen wird. Lässt sich aufsprühen oder mit einer Bürste auftragen. Das Aufsprühen wird empfohlen, da sich das Produkt so leichter dosieren und sparsamer auftragen lässt. Vor dem Aufsprühen mindestens 4 bis 5 Stunden warten, bis das Produkt vollständig getrocknet ist, und vor Regen schützen
Ertrag
Mit 1 Liter Trennmittel für Holzplatten lässt sich eine Fläche von mehr als 60 m2 behandeln, abhängig vom Grad der Verdünnung und dem Verschleiß der verwendeten Schalung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!