Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Plattentrennmittel
Gebrauchsfertiges Produkt auf Basis spezieller Synthetiköle
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Universeller Einsatz
Gebrauchsfertig
- Keine Hinzugabe von Wasser
- Behebt das Risiko der fehlerhaften Dosierung von Wasser
- Bei Verwendung in der empfohlenen Dosierung verändert es das ästhetische Erscheinungsbild der Gegenstände nicht und verursacht keine Probleme in nachfolgenden Anwendungen
Hohe Schmierfähigkeit
- Mit ausgezeichneten Trenneigenschaften
- Einfaches Abdrücken
- Erhält die Schalung
Ohne Lösungsmittel
- Nicht brennbar
- Geruchsarm
- Einfach zu verwenden
Das Produkt vor Gebrauch mischen. Die mit dem Produkt behandelte Schalung vor Regen schützen. Nicht frostbeständig!
Auch wenn die technischen Hinweise auf unseren Erfahrungen beruhen und einzuhalten sind, sind sie in allen Fällen ausschließlich als Beispiele zu verstehen. Sie müssen in jedem Anwendungsfall durch ausführliche Praxistests bestätigt werden. Der Käufer wird nicht von seiner Eigenverantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen
Geeignet für Holz- und Metallschalung und für Platten bei der Konstruktion von großen Elementen
Das Plattentrennmittel ist gebrauchsfertig und darf nicht mit Wasser verdünnt werden. Es kann mit einer Bürste oder Sprühdose aufgetragen werden. Sprühauftragung wird empfohlen, um eine übermäßige Verwendung des Produkts zu vermeiden
Mit 1 l Trennmittel kann eine Fläche von 50–60 m² behandelt werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!