Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Objektscharnier Serie 1 - mit -30° Flügel
Türstärke bis zu 20 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Stahltopf und Arm aus Zinklegierung
- Seitenverstellung in den Scharnierarm integriert
- Einstellung von Tiefe und Höhe am Fußgestell
- Fester Spalt von 0,7 mm zwischen der Tür und der Seitenverkleidung (selbst nach lateraler Einstellung)
Mindesttiefe der Topfbohrung: Standardscharnier 11 mm; Soft-Scharnier 13,5 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!