Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Objektscharnier Serie 1 – 94° FS
Türstärke bis zu 35 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Seitenverstellung in den Scharnierarm integriert
- Vertikale und frontale Anpassung an der Basis
- Fester Spalt von 0,7 mm zwischen der Tür und der Seitenverkleidung (selbst nach lateraler Einstellung)
- Das weiche Scharnier ist mit einem neuen Weichschließmechanismus ausgestattet, mit dem die Schließkraft eingestellt werden kann
Mindesttiefe der Topfbohrung: Standard/Schubscharnier 11 mm; Soft-Scharnier 15,5 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!