Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Objektscharnier Serie 1 – 94° FS

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Objektscharnier Serie 1 – 94° FS

Türstärke bis zu 35 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 38 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Seitenverstellung in den Scharnierarm integriert

  • Vertikale und frontale Anpassung an der Basis

  • Fester Spalt von 0,7 mm zwischen der Tür und der Seitenverkleidung (selbst nach lateraler Einstellung)

  • Das weiche Scharnier ist mit einem neuen Weichschließmechanismus ausgestattet, mit dem die Schließkraft eingestellt werden kann
Hinweis

Mindesttiefe der Topfbohrung: Standard/Schubscharnier 11 mm; Soft-Scharnier 15,5 mm

Anleitung