Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Scharnier und System, für Falltür mit Öffnung nach unten DP
Erhältlich in Versionen mit SANFTER automatischer Öffnung oder mit einem System mit DRUCKÖFFNER
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Tür öffnet langsam, sanft und schrittweise
- Einfache und schnelle Montage
- Wenn die Tür vollständig geöffnet ist, sind Tür und Schranksockel perfekt ausgerichtet
- Wird mit einem Längssockel am Schranksockel befestigt, der automatisch einrastet
- Mittleres Scharnier für Hubtüren, empfohlen für Schränke über 900 mm Breite
- 3 verschiedene Dämpferstärken für verschiedene Türgrößen
- 2 Ausführungen erhältlich: Weiß und grau
- 1 Set enthält: 2 Scharniere, 2 Sockel, Set aus Befestigungsschrauben und Sicherheitsschrauben
Getestet gemäß Stufe 3 von UNI EN 15828:2010 (250 N)
LGA Qualitätszertifikat
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!