- Topf aus Zinklegierung, Arm aus Stahl
- Seitenverstellung in den Scharnierarm integriert
- Vertikale und frontale Anpassung an der Basis
- Fester Spalt von 0,7 mm zwischen der Tür und der Seitenverkleidung (selbst nach lateraler Einstellung)
- Das weiche Scharnier ist mit einem neuen Weichschließmechanismus ausgestattet, es hat keine Einstellung für die Schließkraft
Mindesttiefe der Topfbohrung: Standardscharnier 8,5 mm; Soft-Scharnier 13,5 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!