Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Objektscharnier Serie 1
Ständerrahmen bündig mit Türstärke bis zu 20 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Topf und Arm aus Zinklegierung
- Seitenverstellung in den Scharnierarm integriert
- Einstellung von Tiefe und Höhe am Fußgestell
- Fester Spalt von 0,7 mm zwischen der Tür und der Seitenwand (selbst nach lateraler Einstellung)
- Das weiche Scharnier ist mit einem neuen Weichschließmechanismus ausgestattet, mit dem die Schließkraft eingestellt werden kann
Mindesttiefe der Topfbohrung: Standard/Schubscharnier 11 mm; Soft-Scharnier 13,5 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!