Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Nicht entflammbarer Schaumschmierstoff GLISS FOAM
Nicht entflammbarer Schaumschmierstoff GLISS FOAM - 1
Nicht entflammbarer Schaumschmierstoff GLISS FOAM - 2
Nicht entflammbarer Schaumschmierstoff GLISS FOAM - 3
Nicht entflammbarer Schaumschmierstoff GLISS FOAM - 4
Nicht entflammbarer Schaumschmierstoff GLISS FOAM - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nicht entflammbarer Schaumschmierstoff GLISS FOAM

Gleitsprayschaum für mit Gummi oder Kunststoff überzogene Elektrokabel

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Hohe Schmierwirkung


  • Verringert die Reibung bei der Anwendung auf Kabeln deutlich

  • Besonders geeignet für Hoch- und Tiefbauarbeiten


Schaumprodukt mit hoher Migrationskapazität


Die im Schaum enthaltenen Schmierstoffe werden gleichmäßig über die Kabelkanäle verteilt, was das Einführen von Elektrokabeln erleichtert



Langanhaltende Schmierung


Behandelte Kabel können auch nach längerer Zeit leicht herausgezogen werden



Umweltfreundlich


  • Die im Produkt verwendeten Treibmittel schädigen die Ozonschicht nicht

  • Alle Komponenten sind biologisch abbaubar, ungiftig und gesundheitlich unbedenklich


Spezielle doppelt wirkende Düse


  • Hohe Vielseitigkeit bei der Verwendung des Produkts

  • Verhindert versehentliches Verschütten auf empfindliche Böden, wodurch unerwünschte Flecken vermieden werden

  • Das neue Dosiersystem mit integriertem Ausgießer ermöglicht es, den Schaum auch in schwer zugänglichen Bereichen in die Kabelkanäle zu befördern oder direkt auf die Kabel zu sprühen, bevor sie eingeführt werden
Hinweis

Kontakt mit Marmor, Teppichen, Holzböden usw. vermeiden



Flecken auf Stoffen können mit handelsüblichem Fleckensalz für Stoffe entfernt werden



Auch wenn die gegebene technische Beratung auf unseren Erfahrungen basiert und einzuhalten ist, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu überprüfen