Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Nicht entflammbarer Schaumschmierstoff GLISS FOAM
Gleitsprayschaum für mit Gummi oder Kunststoff überzogene Elektrokabel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hohe Schmierwirkung
- Verringert die Reibung bei der Anwendung auf Kabeln deutlich
- Besonders geeignet für Hoch- und Tiefbauarbeiten
Schaumprodukt mit hoher Migrationskapazität
Die im Schaum enthaltenen Schmierstoffe werden gleichmäßig über die Kabelkanäle verteilt, was das Einführen von Elektrokabeln erleichtert
Langanhaltende Schmierung
Behandelte Kabel können auch nach längerer Zeit leicht herausgezogen werden
Umweltfreundlich
- Die im Produkt verwendeten Treibmittel schädigen die Ozonschicht nicht
- Alle Komponenten sind biologisch abbaubar, ungiftig und gesundheitlich unbedenklich
Spezielle doppelt wirkende Düse
- Hohe Vielseitigkeit bei der Verwendung des Produkts
- Verhindert versehentliches Verschütten auf empfindliche Böden, wodurch unerwünschte Flecken vermieden werden
- Das neue Dosiersystem mit integriertem Ausgießer ermöglicht es, den Schaum auch in schwer zugänglichen Bereichen in die Kabelkanäle zu befördern oder direkt auf die Kabel zu sprühen, bevor sie eingeführt werden
Kontakt mit Marmor, Teppichen, Holzböden usw. vermeiden
Flecken auf Stoffen können mit handelsüblichem Fleckensalz für Stoffe entfernt werden
Auch wenn die gegebene technische Beratung auf unseren Erfahrungen basiert und einzuhalten ist, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu überprüfen
Den Behälter vor Gebrauch kräftig schütteln. Sprühen Sie den Schaum direkt auf die Kabel oder in die entsprechenden Kabelkanäle und beginnen Sie mit dem Einführen oder Herausziehen der Kabel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!