Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Shampoo für Fahrzeuge
Autoshampoo mit ausgezeichneten Schäum- und Reinigungseigenschaften
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hochwirksamer Schaum
- Stark schaumbildendes hartwasserbeständiges Flüssig-Shampoo
- Sehr gute Reinigungswirkung
- Hinterlässt keine Streifen oder Flecken auf lackierten Oberflächen
Waschen
- Kann einfach abgespült werden
- Geeignet für Autowäschen mit Bürsten oder per Hand
- Mit rotierende Bürsten lässt sich die ideale Glätte erhalten
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Das Fahrzeug vorreinigen, das Produkt mit einem Schwamm auf das Fahrzeug auftragen und anschließend mit Wasser abspülen. Für optimale Ergebnisse mit einem Fensterleder nachtrocknen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!