Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bei -20 °C waschbar
Entfettendes Frostschutz-Reinigungsmittel für Windschutzscheiben-Reinigungssysteme
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Für alle Fahrzeugarten
- Schützt Waschanlagen vor Vereisung
- Entfettet Glasoberflächen mit hoher Effektivität, entfernt Verschmutzungen und Insekten
Gebrauchsfertig
- Reinigungsmittel für Fahrzeug-Scheibenwaschbehälter
- Reinigt und entfettet bei jedem Wetter das Fahrzeug, sorgt für hervorragende Sicht
- 5-l-Behälter erfordert keine Verdünnung
Tiefgreifende Wirkung
- Entfernt alle Arten von Schmutz: Schmierfett, Rußablagerungen, Staub, Insekten, usw.
- Starke Entfettung und Reinigungswirkung
- Hinterlässt keine Streifen
- Verringert die Bildung von Kalk in den Sprühdüsen
Werkstoffe
- Wirkt sich nicht auf Teile aus Polycarbonat aus
- Wirkt sich nicht auf Dichtungen, Scheibenwischer oder Lacke aus
Auch wenn die gegebene technische Beratung auf unseren Erfahrungen basiert und einzuhalten ist, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Tests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht von seiner Eigenverantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen
Dosierung: | ||
Produkt | Wasser | Schutz bis |
1 | 0 | -20 °C |
1 | 1 | -10 °C |
1 | 2 | -5 °C |
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Das Reinigungsmittel unverdünnt oder verdünnt in Wasser verwenden und das Produkt direkt in den Scheibenwaschmitteltank mit einem Fassungsvermögen von 4–5 l einfüllen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!