Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Konzentrat Scheibenwaschanlage PLUS
Reinigungsmittel für Scheibenwaschanlagen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Frostschutzwirkung
- Verhindert das Einfrieren des Reinigungssystems und der Scheinwerferreinigungsanlage, ohne den Motor zu beschädigen
- Formel ermöglicht eine einfache Reinigung von Fenstern auch bei niedrigen Temperaturen
Weichmacher-Formel
- Verhindert Kalkablagerungen im Inneren des Tanks, verhindert Verstopfung des Systems
- Keine Fleckenbildung auf der Karosserie
Hohe Reinigungsleistung
Glänzendes Glas, klare Sicht, sicheres Fahren auch bei besonders schwierigen Witterungsverhältnissen
Schonend zu Polycarbonatteilen (z. B. Scheinwerfer, Beleuchtung), Dichtungen, Scheibenwischer oder Farbe
Sprühelemente erfordern eine bestimmte Viskosität, um eine Verstopfung des Systems zu vermeiden
Für den korrekten Gebrauch mit Sprühgeräten ist es ratsam, das Produkt 1:1 zu verdünnen, um eine ausgezeichnete Funktion bis zu -15 °C zu gewährleisten
Auch wenn die gegebene technische Beratung auf unseren Erfahrungen basiert und einzuhalten ist, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Tests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen
Dosierungstabelle: | ||
Produktteile | Wasser | Absicherung |
pur | Nicht empfohlen | |
2 | 1 | -30 °C |
1 | 1 | -20 °C |
1 | 2 | -10 °C |
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Den Inhalt in den Tank gießen und destilliertes Wasser hinzufügen. Es ist ratsam, die Reinigungssysteme nicht mit anderen Reinigungsmitteln zu mischen, damit die Reinigungs- und Gefrierschutzeigenschaften des Produkts nicht beeinträchtigt werden. Der Behälter der Scheibenwaschanlage sollte leer sein oder nur eine kleine Flüssigkeitsmenge am Boden enthalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!