Das Reparatur-Set ist für die Verwendung an Automobilen in Deutschland zugelassen
Für laminierte Windschutzscheiben
- Zur Behebung von Schäden an Windschutzscheiben durch Kies oder andere Objekte
- Zur Reparatur, zur Minimierung und zum Aufhalten des Fortschreitens von Rissen und Absplitterungen im Glas
- Funktioniert durch Füllung des beschädigten Bereichs mit einem langzeitwirkenden Harz
- Bessere Ergebnisse werden bei einer Verwendung direkt nach Erkennung des Schadens erzielt, bevor Schmutz und Wasser eindringen können
Professionelles System
- Einfach zu verwenden
- Das Glas gewinnt die ursprüngliche Stärke zurück und das Fortschreiten von Rissen wird verhindert
- Die beschädigte Stelle wird nahezu unsichtbar und verblasst auch im Laufe der Zeit nicht
- Die Windschutzscheibe muss nicht vom Fahrzeug abgenommen werden
Komplett-Set
- Der Koffer enthält umfassende Anweisungen für die Verwendung und ein Demonstrationsvideo auf CD-ROM
- Enthält alles Notwendige für die Durchführung der Arbeiten
- Stromversorgung 230 V oder 12 V über den Zigarettenanzünder
Außerdem im Set enthalten:
- Zentrierspitze, 1 Stück
- Gasfeuerzeug, 1 Stück
- Elastische Kugel, 1 Stück
Die beschädigte Windschutzscheibe muss nicht ausgetauscht werden
Weniger Abfallprodukte
Sehr komfortables Arbeiten bei geleimten Windschutzscheiben
Das Reparatur-Set ist für die Verwendung an Automobilen zugelassen
Besserer Service für Kunden, da diese keine Spezialwerkstätten aufsuchen müssen
Hohes Einnahmepotenzial
Reparaturen können nur außerhalb des direkten Sichtfelds des Fahrers durchgeführt werden
Die Absplitterungen sollten nicht größer als eine Zwei-Euro-Münze sein und der Durchmesser von Kratern sollte 5 mm nicht überschreiten
Die Absplitterung muss sich mindestens 10 cm von der Kante der Windschutzscheibe entfernt befinden
Bei laminierten Windschutzscheiben kann nur die Außenschicht, jedoch nicht die Innenschicht repariert werden
Risse dürfen nicht größer als 5 cm sein und dürfen sich nicht auf der Kante der Windschutzscheibe befinden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!