Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Scheibenvorlegeband für Scheibenmontage
Geeignet für den Innen- und Außenbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Sehr gute UV-Beständigkeit
- Resistenz gegen Abrieb, Korrosion und Feuchtigkeit
- Sauber zu verarbeiten/Sauberes Randfinish
- Mindestkompression von 30% für Abdichtung gegen Wasser
- Mittelharte Mehrzweck-Schaumstoffabdichtungen, neoprenähnlich
- Papiertrennfolie auf der klebstofffreien Seite vermindert Dehnung während des Auftragens
- Gute Resistenz gegen verdünnte Säuren und Laugen
- Feuerhemmend nach DIN 4102 Teil 1, B2
- Vorbestimmtes Maß reduziert Abfall
- Gute Resistenz gegen verdünnte Säuren und Laugen
- Vorbestimmtes Maß reduziert Abfall
Niedrige Temperaturen erhöhen die Kondensationsgefahr und vermindern das Haftvermögen des Bandes
- Entspricht der EU‐Richtlinie 2000/53 (blei‐, chromVI‐, quecksilber‐ und kadmiumfrei)
- Entspricht AbP DIN EN 13501‐1: 2010 Klasse E Brandverhaltens
- Feuerhemmend nach DIN 4102 Teil 1, B2
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das technische Datenblatt beachten!
Das einseitige PVC‐Schaumstoffklebeband besitzt eine vorwiegend geschlossenzellige Struktur und besteht aus mittelhartem Schaum. Auf einer Seite ist ein Acrylklebstoff und auf der anderen klebstofffreien Seite eine entfernbare Papiertrennfolie angebracht. Wenn das Band komprimiert ist, fungiert das Scheibenvorlegeband als Abdichtung gegen Wasser, Luft und Staub. Zudem kann das Band als Anti‐Rutsch‐Material, zum Füllen von Hohlräumen, zum Abpolstern und als Schutz gegen elektrolytische Korrosion eingesetzt werden.
Die Oberflächen müssen sauber, trocken, öl-, staub- und fettfrei sein. Empfohlenes Reinigungsmittel ist IPA-Reiniger (Art.-Nr. 0893 223 500, 0893 223 505). Das Band kann von Hand aufgetragen werden, direkt von der Rolle und mit gleichmäßigem Druck. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!