Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wischerarm-Abzieher-Master-Satz 18-teilig
Universelles Sortiment mit größtmöglicher Markt- bzw. Modellabdeckung zum Abziehen der Scheibenwischerarme von der Wischerarmwelle.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schonender Ausbau ohne Beschädigung der Karosserie bzw. des Wischerarms und der Welle.
- Je nach Abstützmöglichkeit kann zum Ausbauen die Druckspindel oder der Gleithammer verwendet werden.
- Für Wischerarmwellen mit innenliegender Waschdüse stehen wahlweise ein hohler Spindelvorsatz oder der Gleithammer zur Verfügung.
Lieferumfang:
- 1 x Druckspindel 95 mm, M12
- 1 x Spindelvorsatz hohl, für zentrale Waschdüsen, Messing
- 1 x Spindelverlängerung, Messing
- 1 x Gleithammer
- 8 x Gabeleinsatz
- 1 x Wischerarmabzieher, Gabelweite 15,0 mm (zu verwenden wie OE T10369/1)
- 1 x Wischerarmabzieher, Gabelweite 24,0 mm (zu verwenden wie OE T10369/2)
- 1 x Wischerarmabzieher, Gabelweite 15,0 mm (zu verwenden wie OE T10369/3)
- 1 x Wischerarmabzieher, Gabelweite 26,5 mm (zu verwenden wie OE T10369/4)
- 1 x Universal-2-Arm Abzieher mit zwei Armpaaren
- 1 x Waschdüsen-Reinigungs- und Einstellstift
VW, Audi, Seat, Skoda, Opel, Honda, BMW, Mercedes Benz, Peugeot, Citroen, Renault, Volvo, Saab, Fiat, Ford, Alfa Romeo etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!