Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wischerarm-Abzieher verstellbar 4-teilig mit Gleithammer
Zum Abziehen des Wischerarms von der Wischerarmwelle
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Universelle Verwendbarkeit
- Die stufenlos verstellbare Gabelweite und schlanker Gabel sorgt für eine hohe Modell-Abdeckung und guten Zugang auch in engen Bereichen
Keine Beschädigung
- Die Abzieherspindel mit beweglichem Druckkopf verhindert Beschädigungen der Wischerarmwelle
Kein direkter Druck notwendig
- Zusätzlich zur normalen Druckspindel ist auch das Lösen mittels Gleithammer, z.B. bei Wischerwellen mit Waschdüse, möglich
Lieferumfang:
- 1 x Wischerarm-Abzieher
- 1 x Druckspindel M10
- 1 x Gleithammer
- 1 x Gleitstange M12x150 mm
Universell einsetzbar optimal z.B. am BMW 3er, 5er, 6er, 7er, 8er, Z4, Z8 Roadster, X5, Opel, VW, Audi, PSA, Renault etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!