Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Koplanarer Schiebebeschlag L70 FLEX
Koplanares zweitüriges System
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Tragfähigkeit von 70 kg pro Einzeltür
- Flexible Lösung mit basierend auf der Innenbreite des Schranks abgelängten und montierten Schienen
- Sanftes Öffnen und Schließen
- Leicht anzubringen
- Höhe über dem Boden: 33 mm
- Türstärke: min. 18 mm, max. 45 mm mit Griff
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!