- Für Wand- und Sockeleinheiten
- Gedämpftes Türschließen und -öffnen
- Minimaler Spalt zwischen den Türen
- 3D-Türanpassungen. Obere und untere Schienen aus natürlichem eloxiertem Aluminium
- Max. Stärke Zwischenseite 36 mm
- Max. Türhöhe 1200 mm; bei Verwendung in Sockeleinheit darf die max. Türhöhe 500 mm nicht überschreiten
Max. Stärke Zwischenseite 35 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!