- Tragfähigkeit 85 kg pro Tür
- Schnelle Snap-in-Türmontage
- Obere und untere Laufschiene aus grau lackiertem stranggepresstem Aluminium
- Gleitrollen mit einem Durchmesser von 50 mm, hergestellt mit thermoplastisch beschichteten Hochgeschwindigkeits-Lagern für extrem gleichmäßiges und leises Gleiten
- Vertikale Türeinstellung ±3 mm
- Die Laufschienen können mit Standard- oder gedämpften Anschlägen verwendet werden (separat zu bestellen)
- Die Schienen sind mit den entsprechenden Steckteilen, Art. 0684525555 (separat zu bestellen), gesichert; wir empfehlen die Verwendung von zwei Steckteilen pro Meter
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!