- Nennspannung: U~ = 50 V, U - = 60 V
- Aderisolation auf PVC-Basis
- Innenmantel auf Spezial-PVC-Basis
- Außenmantel aus Spezialpolyurethan, Farbe: Schwarz
- UV-beständig sowie weitestgehend öl-, witterungs- und chemikalienbeständig
Nach ISO 4141, Teil 1, 2 und 4 sowie DIN/ISO 6722-1 bis 4
ADR-Zulassung
TÜV-zertifiziert (TÜ.EGG.003-94)
Für ADR/GGVS-Anhänger und Sattelauflieger
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!