Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Schlauchschelle ABA Nova, W1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schlauchschelle ABA Nova, W1

Schelle mit einer hohen und gleichmässig verteilten Spannkraft.

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich
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
  • Schneckengehäuse mit extra kurzem Gehäuseboden

  • Speziell geeignet für kleinere Schlauchdurchmesser

  • Verwendung von schwedischem Qualitätsstahl

  • Mit aufgebogener Bandkante und glatter Bandinnenseite für eine schlauchschonende Verbindung

  • Mechanische Verriegelung ohne Schweisspunkte

  • Erfüllt die Normen DIN 3017 und SS 2298

  • Sechskant mit Schlitz 7 mm

  • Bandbreite: 9 mm