Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schlauchschelle ABA Nova, W1
Schelle mit einer hohen und gleichmässig verteilten Spannkraft.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schneckengehäuse mit extra kurzem Gehäuseboden
- Speziell geeignet für kleinere Schlauchdurchmesser
- Verwendung von schwedischem Qualitätsstahl
- Mit aufgebogener Bandkante und glatter Bandinnenseite für eine schlauchschonende Verbindung
- Mechanische Verriegelung ohne Schweisspunkte
- Erfüllt die Normen DIN 3017 und SS 2298
- Sechskant mit Schlitz 7 mm
- Bandbreite: 9 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!